Piuliţă cu guler M12

Cod articol: 375390 M12
La cerere
În stoc
1.593 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6331
Filet M12
Lungimea totală 18 mm
Deschidere SW 18 mm
Dimensiune pe colţ e 20,03 mm
⌀ guler 25 mm
Înălţimea gulerului 4 mm
Tip produs Piuliţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375390 M12
EAN / GTIN 4020772082109
Număr producător 82107

Descriere

Execuţie:

Piuliţă cu guler (= 1,5 d în înălţime) DIN 6331, forjată.

Standard:

DIN 6331

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături