Piuliţă cu guler M30

Cod articol: 375390 M30
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6331
Filet M30
Lungimea totală 45 mm
Deschidere SW 46 mm
Dimensiune pe colţ e 51,3 mm
⌀ guler 58 mm
Înălţimea gulerului 8 mm
Tip produs Piuliţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375390 M30
EAN / GTIN 4020772082178
Număr producător 82172

Descriere

Execuţie:

Piuliţă cu guler (= 1,5 d în înălţime) DIN 6331, forjată.

Standard:

DIN 6331

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.