{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M6 | |
Şaibă hexagonală SW | 16 mm | |
Şaibă cu hexagon interior SW1 | 4 mm | |
SW2 | 3 mm | |
Deplasare excentrică S1 | 1 mm | |
Înălţimea şaibei H | 4,8 mm | |
Lungime L | 23,2 mm | |
Forţa de strângere | 3,4 kN | |
Moment maxim de strângere | 8,5 Nm | |
Cuplu maxim de strângere al șurubului de blocare | 7,7 Nm | |
Tip produs | Clemă de fixare excentrică |
Cod articol | 370009 8 | |
EAN / GTIN | 4046368509225 | |
Număr producător | 50422 |