{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Filet M | M16 | |
Şaibă hexagonală SW | 30 mm | |
Şaibă cu hexagon interior SW1 | 12 mm | |
SW2 | 6 mm | |
Deplasare excentrică S1 | 2,5 mm | |
Înălţimea şaibei H | 12,7 mm | |
Lungime L | 44,3 mm | |
Forţa de strângere | 27 kN | |
Moment maxim de strângere | 135 Nm | |
Cuplu maxim de strângere al șurubului de blocare | 55 Nm | |
Tip produs | Clemă de fixare excentrică |
Cod articol | 370009 22 | |
EAN / GTIN | 4046368509362 | |
Număr producător | 50436 |