Clemă de fixare excentrică 14 mm

Cod articol: 370009 14

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    43,38 € / buc.
  • de la 2 buc.
    36,15 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M10
Şaibă hexagonală SW 21 mm
Şaibă cu hexagon interior SW1 7 mm
SW2 5 mm
Deplasare excentrică S1 1,6 mm
Înălţimea şaibei H 6,4 mm
Lungime L 30,5 mm
Forţa de strângere 9 kN
Moment maxim de strângere 28 Nm
Cuplu maxim de strângere al șurubului de blocare 35 Nm
Tip produs Clemă de fixare excentrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370009 14
EAN / GTIN 4046368509287
Număr producător 50428

Descriere

Execuţie:

  • Spaţiu necesar minim, astfel sunt puţine contururi cu proeminenţe.
  • Prinderea pieselor de orice formă.
  • Disc hexagonal din alamă cu şurub excentric din oţel.
  • Fixare în canalul T cu ajutorul şurubului de strângere cu blocare.

Aplicaţie:

Recomandat îndeosebi pentru fixarea pieselor plate.

Livrare:

1 bucată şurub din oţel, 1 bucată disc de prindere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături