Clemă de fixare excentrică 18 mm

Cod articol: 370009 18

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    47,83 € / buc.
  • de la 2 buc.
    39,86 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M12
Şaibă hexagonală SW 25 mm
Şaibă cu hexagon interior SW1 8 mm
SW2 6 mm
Deplasare excentrică S1 2 mm
Înălţimea şaibei H 9,5 mm
Lungime L 34,7 mm
Forţa de strângere 18 kN
Moment maxim de strângere 61 Nm
Cuplu maxim de strângere al șurubului de blocare 55 Nm
Tip produs Clemă de fixare excentrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370009 18
EAN / GTIN 4046368509324
Număr producător 50432

Descriere

Execuţie:

  • Spaţiu necesar minim, astfel sunt puţine contururi cu proeminenţe.
  • Prinderea pieselor de orice formă.
  • Disc hexagonal din alamă cu şurub excentric din oţel.
  • Fixare în canalul T cu ajutorul şurubului de strângere cu blocare.

Aplicaţie:

Recomandat îndeosebi pentru fixarea pieselor plate.

Livrare:

1 bucată şurub din oţel, 1 bucată disc de prindere.