SVJCR 2525M-11 Menghină cu unghi de atac de 93° și prindere cu șurub pentru plăcuţe de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3695704
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3695704
EAN / GTIN 7291075074666
Număr producător 3695704
L-Număr L23990 1557

Descriere

Descriere:

Menghină cu unghi de atac de 93° și prindere cu șurub pentru plăcuţe de 35° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1103
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm