{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Greutate | 2,8 kg | |
L | 130 mm | |
B | 75 mm | |
Înălţime H | 46 mm | |
Lăţime | 75 mm | |
Măsură fixă | 52 mm | |
Moment maxim de strângere | 75 Nm | |
Forţă de strângere maximă | 22 kN | |
Cod de culoare | HOLEX ZS 75 | |
Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
Cod articol | 363300 75 | |
EAN / GTIN | 4067263950677 | |
Număr producător | 363300 75 |