{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | Sistem de prindere cu punct zero | |
Greutate | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
B | 120 mm | |
Înălţime H | 59 mm | |
Măsură fixă | 80 mm | |
Moment maxim de strângere | 100 Nm | |
Forţă de strângere maximă | 28 kN | |
Cod de culoare | HOLEX ZS 120 | |
Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
Cod articol | 363300 120A | |
EAN / GTIN | 4067263101116 | |
Număr producător | 363300 120A |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Menghină cu fixare centrică 120A mm
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
685,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
571,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
1.000,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
1.096,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
B | 120 mm | 125 mm | 125 mm |
Cod de culoare | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Înălţime H | 59 mm | 54 mm | 54 mm |
L | 180 mm | 186 mm | 186 mm |
Forţă de strângere maximă | 28 kN | 32 kN | 32 kN |
Măsură fixă | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini | Menghină de maşină | Menghină de maşină |