{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Greutate | 9,5 kg | |
L | 180 mm | |
B | 125 mm | |
Înălţime H | 65 mm | |
Lăţime | 120 mm | |
Măsură fixă | 96 mm | |
Moment maxim de strângere | 100 Nm | |
Forţă de strângere maximă | 28 kN | |
Cod de culoare | HOLEX ZS 120 | |
Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
Cod articol | 363300 120 | |
EAN / GTIN | 4067263950684 | |
Număr producător | 363300 120 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menghină cu fixare centrică 120 mm
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
579,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
483,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
999,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
589,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
589,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
527,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Greutate | 9,5 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg |
Înălţime | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | 50 mm | |
Lungime | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
Forţă de strângere până la maxim | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini | Menghină de maşină | Menghină de maşină | Menghină de maşină | Menghină de maşină |