Execuţie:
- Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
- Complet călit şi rectificat pe partea inferioară.
- Menghină pentru piese brute şi piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.
- Inclusiv alezaje pentru sistemul de poziţionare LANG, adaptabile pentru GARANT ZeroClamp şi Erowa ITS148 (măr. 50 şi 80) prin plăcuţa intermediară.
- Înlocuirea bacurilor, fără scule. Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.
- Interfaţă de automatizare.
- Sistem genial de schimbare rapidă a bacurilor, fără scule.
- Forţă de strângere până la 25 kN, la un moment de rotaţie de 90 Nm.
- Utilizare rapidă şi intuitivă.
- Precizie de repoziţionare <0,01 mm.
- Scalare pentru poziţionarea prealabilă a modulelor de strângere.
- Piuliţa şurubului cu sau fără funcţie de pendul.
- Margine de strângere pentru bride de fixare.
- Setare centru cu cheie cu pini.
Aplicaţie:
Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.
Adaptat pentru:
Livrare:
Şină de bază, ax, piuliţe ax,
carcasă ax Cod 363083.
Accesorii opţionale:
Notă:
Bolțurile de pretensionare originale pentru ZeroClamp sunt prea lungi pentru a fi utilizate direct. Scurtați fileturile bolțurilor la o lungime de înșurubare max. de 19 mm de la suprafața de reazem.
Bacurile detaşabile compatibile Cod
363010 –
363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situaţia de strângere S2 apare la răsucirea bacului. Remediaţi golurile de prindere la tipurile XS şi XSP cu ajutorul bacurilor detaşabile decalate.