{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 160,4 mm | |
Înălţimea bacului h | 49,8 mm | |
Înălţime h1 | 25 mm | |
Lungimea bacului l | 114 mm | |
Lungime l1 | 64 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | TitanSense | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361347 160 | |
EAN / GTIN | 4250364402989 | |
Număr producător | 6921844050031 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bac în trepte pentru elemente de prindere mobil 160
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
612,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lăţimea bacurilor b | 160,4 mm | 160 mm | 160 mm |
Înălţimea bacului h | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Lungimea bacului l | 114 mm | 96 mm | 104 mm |
Înălţime h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Lungime l1 | 64 mm | 64 mm | 54 mm |
Recomandat pentru codul de culoare | TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Tip produs | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină |