{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 160 mm | |
Înălţimea bacului h | 49,8 mm | |
Înălţime h1 | 25 mm | |
Lungimea bacului l | 104 mm | |
Lungime l1 | 54 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 360469 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777959 | |
Număr producător | 360469 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Lăţimea bacurilor b | 160 | 160 |
Înălţimea bacului h | 49,8 | 49,8 |
Lungimea bacului l | 104 | 96 |
Înălţime h1 | 25 | 25 |
Lungime l1 | 54 | 64 |
Recomandat pentru codul de culoare | HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense | HiPo ;HOLEX NC ;LC ;NC8 ;TC ;Titan2/TitanSense |
Tip produs | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină |