Bac în trepte fix 125

Cod articol: 360469 125
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 125 mm
Înălţimea bacului h 39,5 mm
Înălţime h1 20 mm
Lungimea bacului l 92 mm
Lungime l1 43 mm
Recomandat pentru codul de culoare HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360469 125
EAN / GTIN 4045197777942
Număr producător 360469 125

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea bacurilor HD Cod 362390362600.

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

Menghină cu prindere de înaltă presiune pentru maşini cu comandă numerică Cod 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.