{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 160 mm | |
Înălţimea bacului h | 49,8 mm | |
Înălţime h1 | 25 mm | |
Lungimea bacului l | 96 mm | |
Lungime l1 | 64 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 360468 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777935 | |
Număr producător | 360468 160 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bac în trepte mobil, Pentru tip: 160
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
412,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
413,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacurilor b | 160 mm | 160 mm |
Înălţimea bacului h | 49,8 mm | 49,8 mm |
Lungimea bacului l | 96 mm | 104 mm |
Înălţime h1 | 25 mm | 25 mm |
Lungime l1 | 64 mm | 54 mm |
Recomandat pentru codul de culoare | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Tip produs | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină |