Bac în trepte mobil 125

Cod articol: 360468 125
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea bacurilor b 125 mm
    Înălţimea bacului h 39,5 mm
    Înălţime h1 20 mm
    Lungimea bacului l 70 mm
    Lungime l1 40 mm
    Recomandat pentru codul de culoare Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Tip produs Bacuri de menghină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 360468 125
    EAN / GTIN 4045197777928
    Număr producător 360468 125

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea bacurilor HD Cod 362390362600.

    Material:

    Oţel călit, suprafeţe rectificate.

    Adaptat pentru:

    Menghină cu prindere de înaltă presiune pentru maşini cu comandă numerică Cod 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.