Menghină modulară cu fixare de înaltă presiune CNC LCV 125 G 125G mm

Cod articol: 361290 125G
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Forţă de strângere până la maxim 40 kN
Moment 30 Nm
Deschiderea maximă 332 mm
Greutate 30 kg
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit LCV125G
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Număr producător 361290 125G

Descriere

Execuţie:

Partea superioară şi partea inferioară rectificate. Inclusiv găuri 25H6 M10 pentru sistem de strângere în punctul zero cu măsură fixă 200 mm.
Caracteristică: Corp de bază stabil, compact (FGS 60) simultan la deschidere mare. Arbore capsulat şi nitrurat complet (siguranţă sporită la funcţionare, protecţie optimizată contra aşchiilor, consum de curăţare minim).

Funcţionare:

Prinderea piesei se face cu cheia dinamometrică reglabilă (maxim 30 Nm) şi cu şurub de acţionare de înaltă presiune şi amplificator mecanic de putere până la 2,5 mm.

Aplicaţie:

Strângerea convenţională a pieselor prelucrate anterior şi strângerea de piese brute, debitate cu flacără oxiacetilenică sau cu pânză bandă prin pătrunderea bridelor călite şi interschimbabile în piesă. Recomandată pentru toate materialele cu o rezistenţă de până la cca. 900 N/mm2, cu excepţia materialelor călite. Utilizabil orizontal.
Recomandat pentru prindere convenţională cu bacuri în trepte şi cu bride datorită cursei forţei arborelui de 2,5 mm.

Livrare:

Inclusiv 3 chei, gheare de strângere

Accesorii opţionale:

Bacuri (consultaţi Cod 361331361970), cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 60, bolţ de pretensionare Cod 360025

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături