Bac mobil fix 125

Cod articol: 361620 125
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 125
Lăţimea bacurilor b 126 mm
Înălţimea bacului h 58 mm
Înălţime h1 20 mm
Lungimea bacului l 85 mm
Lungime l1 32 mm
Recomandat pentru codul de culoare TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361620 125
EAN / GTIN 4250364401234
Număr producător 6921684012231

Descriere

Execuţie:

Bac fix.

Aplicaţie:

  • Pentru bacuri existente sau executate în regie proprie.
  • Pentru prinderea tuturor fălcilor HD Cod 362390 până la 362600.

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.