{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 124,4 mm | |
Înălţimea bacului h | 39,5 mm | |
Înălţime h1 | 20 mm | |
Lungimea bacului l | 92 mm | |
Lungime l1 | 43 mm | |
Pentru tip | 125 | |
Recomandat pentru codul de culoare | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361420 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401111 | |
Număr producător | 6921684006731 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bac în trepte fix, Pentru tip: 125
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
291,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
287,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţimea bacurilor b | 124,4 mm | 125 mm |
Înălţimea bacului h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Lungimea bacului l | 92 mm | 92 mm |
Înălţime h1 | 20 mm | 20 mm |
Lungime l1 | 43 mm | 43 mm |
Recomandat pentru codul de culoare | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Tip produs | Bacuri de menghină | Bacuri de menghină |