Bac în trepte fix 90

Cod articol: 361420 90
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţimea bacurilor b 89,5 mm
    Înălţimea bacului h 34 mm
    Înălţime h1 16 mm
    Lungimea bacului l 67 mm
    Lungime l1 32 mm
    Pentru tip 90
    Recomandat pentru codul de culoare TC; LC; NC8
    Tip produs Bacuri de menghină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 361420 90
    EAN / GTIN 4250364401104
    Număr producător 6921674006731

    Descriere

    Execuţie:

    Bac fix.
    Ref. 90, 125 şi 160 cu sistem de schimbare rapidă Click, Cod 361440 doar Ref. 90 şi 125.
    Filet pentru prinderea fălcilor HD, pentru Ref. 125 şi 160.

    Aplicaţie:

    Pentru fixarea pieselor cu suprafeţe prelucrate paralel. Şuruburi M10 şi M6 pentru prinderea bacurilor de protecţie cu sistem de schimbare rapidă Click şi pentru bacuri.
    Pentru prinderea bridelor de protecţie pe partea înaltă sau pe brida în trepte (Cod 361950; 361960; 361970).

    Material:

    Oţel călit, suprafeţe rectificate.

    Adaptat pentru:

    Toate tipurile TC, LC, Garant-NC, Titan şi versiunile anterioare NC.

    Livrare:

    Inclusiv şuruburi de prindere. 1 bac în trepte.