Bac în trepte mobil 125

Cod articol: 361400 125
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 124,4 mm
Înălţimea bacului h 39,5 mm
Înălţime h1 20 mm
Lungimea bacului l 70 mm
Lungime l1 40 mm
Pentru tip 125
Recomandat pentru codul de culoare TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361400 125
EAN / GTIN 4250364401036
Număr producător 6921484002731

Descriere

Execuţie:

Bac mobil.
Ref. 90, 125 şi 160 cu sistem de schimbare rapidă Click, Cod 361440 doar Ref. 90 şi 125.

Aplicaţie:

Pentru fixarea pieselor cu suprafeţe prelucrate paralel. Şuruburi M10 şi M6 pentru prinderea bacurilor de protecţie cu sistem de schimbare rapidă Click şi pentru bacuri.
Pentru prinderea bridelor de protecţie pe partea înaltă sau pe brida în trepte (Cod 361950; 361960; 361970).

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

Toate tipurile TC, LC, Garant-NC, Titan şi versiunile anterioare NC.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere. 1 bac în trepte.