{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea bacurilor b | 89,5 mm | |
Înălţimea bacului h | 34 mm | |
Înălţime h1 | 16 mm | |
Lungimea bacului l | 56 mm | |
Lungime l1 | 31 mm | |
Pentru tip | 90 | |
Recomandat pentru codul de culoare | TC; LC; Duo; NC8 | |
Tip produs | Bacuri de menghină |
Cod articol | 361400 90 | |
EAN / GTIN | 4250364401029 | |
Număr producător | 6921474002731 |