A-PWLNR 12-3G Bare de alezat cu pârghie de blocare a pârghiei cu găuri de răcire care transportă plăcuțe HELITURN LD WNMX sau WNMG Trigon Plăcuţe

Cod articol: 3606766
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606766
EAN / GTIN 7291075282351
Număr producător 3606766
L-Număr L23990 997

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu pârghie de blocare a pârghiei cu găuri de răcire care transportă plăcuțe HELITURN LD WNMX sau WNMG Trigon Plăcuţe

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 331-GN
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1″
  • Lungime totală (OAL): 10″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1.2″
  • Înălțimea cozii (H): 0.68″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături