PCLNL 2020K-12X Lever Lock Tools Carrying CNMX/CNMG 80° Rhombic Inserts

Cod articol: 3602969
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
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
Serie HELITURNLD
Producttype Klemdraaihouder

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602969
EAN / GTIN 7291075220018
Număr producător 3602969
L-Număr L23990 1808

Descriere

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 31 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 25 mm
  • Koplengte (links) 31 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CNMX 1207 CNMG 1204
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături