PCLNR 2020X-12X-JHP-MC Suport de scule cu strângere cu pârghie cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG de 80°.

Cod articol: 3605961
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3605961
EAN / GTIN 7291075356816
Număr producător 3605961
L-Număr L23990 1742

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu strângere cu pârghie cu basculă și alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțe rombice CNMX/CNMG de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 97 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMX 1207, CNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate