A16M PWLNL-06G Bare de alezat cu prindere cu basculă pentru plăcuțe cu trigon negativ WNMX sau WNMG

Cod articol: 3602957
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELITURNLD
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3602957
    EAN / GTIN 7291075281903
    Număr producător 3602957
    L-Număr L23990 175

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat cu prindere cu basculă pentru plăcuțe cu trigon negativ WNMX sau WNMG

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMG 060404-GN
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
    • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
    • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 30 mm
    • Înălțimea cozii (H): 15 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături