WNMX 080708-M4MW IC6025 Plăcuţe trigonală cu două fețe cu geometrie de ștergere pentru oțel inoxidabil, aliaje cu rezistență termică ridicată și materiale moi pentru piese de prelucrat, precum și pentru carbon cu C scăzut

Cod articol: 5509926
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELITURNLD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5509926
EAN / GTIN 7291075285864
Număr producător 5509926
L-Număr L23950 1646

Descriere

Descriere:

Plăcuţe trigonală cu două fețe cu geometrie de ștergere pentru oțel inoxidabil, aliaje cu rezistență termică ridicată și materiale moi pentru piese de prelucrat, precum și pentru carbon cu C scăzut

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: HMW
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 8.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.78 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.2 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate