PWLNL 12-3X Unelte de strunjire exterioară cu pârghie de blocare cu pârghie care transportă plăcuțe trigonale HELITURN LD WNMX sau WNMG

Cod articol: 3606756
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3606756
EAN / GTIN 7291075260885
Număr producător 3606756
L-Număr L23990 976

Descriere

Descriere:

Unelte de strunjire exterioară cu pârghie de blocare cu pârghie care transportă plăcuțe trigonale HELITURN LD WNMX sau WNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 1-1/4″
  • Lungimea capului (LH): 1″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNMX 34. WNMG 33.
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături