PDACR 2020K-11S Suport de scule cu prindere laterală cu pârghie pentru plăcuțe rombice pozitive de 55° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol: 3605921
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3605921
EAN / GTIN 7291075172799
Număr producător 3605921
L-Număr L23990 1717

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu prindere laterală cu pârghie pentru plăcuțe rombice pozitive de 55° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 11T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm