{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 125 | |
Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | |
Forţă de strângere până la maxim | 40 kN | |
Greutate | 34 kg | |
Lungimea totală L | 446 mm | |
Lungimea corpului de bază a | 398 mm | |
Gamă de prindere b | 0 mm - 182 mm | |
Înălţime corp de bază c -0,02 | 100 mm | |
Gamă de prindere d | 131 mm - 313 mm | |
Înălţimea bacului h | 39,5 mm | |
Canal longitudinal I H7 | 20 mm | |
m | 180 mm | |
Canal transversal n H7 | 20 mm | |
r ± 0,015 | 118 mm | |
t | 144 mm | |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | LC-GARANT | |
Tip produs | Menghină de maşină |
Cod articol | 360510 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401500 | |
Număr producător | 360510 125 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menghine cu prindere de înaltă presiune pentru maşini CNC versiunea LC 125
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
2.431,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
2.592,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | Sistem de strângere în punctul zero | Sistem de strângere în punctul zero |
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit | LC-GARANT | HiPo |
Lungimea totală L | 446 | 512 |
Greutate | 34 | 35 |
Forţă de strângere până la maxim | 40 | 40 |
Canal transversal n H7 | 20 | 20 |
Tip produs | Menghină de maşină | Menghină de maşină |