Opritor pentru piesele de prelucrat în sistemul 3-D 125

Cod articol: 360435 125
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 125
    Înălţimea utilă N 195 mm
    Înălţimea totală 220 mm
    Distanţă între axe S A 125 mm
    Recomandat pentru codul de culoare TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
    Tip produs Opritor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 360435 125
    EAN / GTIN 4045197812704
    Număr producător 360435 125

    Descriere

    Execuţie:

    • Reglare rapidă, fără trepte.
    • Prindere M8 pentru piuliţe sau montaj direct.

    Aplicaţie:

    Pentru utilizarea pe maşini de găurit şi de frezat.

    Material:

    Aluminiu eloxat.

    Accesorii opţionale:

    Piuliţe T cu M8, consultaţi Cod 370520 Ref. 12 – 18.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături