Piuliţă T 16 mm

Cod articol: 370520 16
La cerere
În stoc
219 livrabil imediat
  • Standard: DIN 508
  • Material: Oţel de îmbunătăţire

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Standard DIN 508
Lăţime a 15,7 mm
Lăţime e 25 mm
Înălţime k 9 mm
Lungime 25 mm
Dimensiunea filetului M8
Înălţime cursor 18 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm
Cu filet da
Material Oţel de îmbunătăţire
Clasă de rezistenţă 10
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370520 16
EAN / GTIN 4020772153465
Număr producător 153460

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.