Piuliţă T 12 mm

Cod articol: 370520 12
La cerere
În stoc
336 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 508
  • Material: Oţel de îmbunătăţire

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip 508
    Standard DIN 508
    Lăţime a 11,7 mm
    Lăţime e 18 mm
    Înălţime k 7 mm
    Lungime 18 mm
    Dimensiunea filetului M8
    Înălţime cursor 14 mm
    Dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm
    Cu filet da
    Material Oţel de îmbunătăţire
    Clasă de rezistenţă 10
    Tip produs Piuliţă T

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 370520 12
    EAN / GTIN 4020772140304
    Număr producător 140301

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

    Standard:

    DIN 508

    Material:

    Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

    Notă:

    Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.