Piuliţă T 18 mm

Cod articol: 370520 18
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 508
  • Material: Oţel de îmbunătăţire

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508
Standard DIN 508
Lăţime a 17,7 mm
Lăţime e 28 mm
Înălţime k 10 mm
Lungime 28 mm
Dimensiunea filetului M8
Înălţime cursor 20 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T 18 mm
Cu filet da
Material Oţel de îmbunătăţire
Clasă de rezistenţă 10
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 370520 18
EAN / GTIN 4020772153472
Număr producător 153478

Descriere

Aplicaţie:

Pentru combinarea cu prezon filetat conform standardului.

Standard:

DIN 508

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Notă:

Capacitate de încărcare completă doar la înşurubare deasupra lungimii totale a filetului.