A20Q PTFNR-16G Bare de alezat cu unghi de atac de 91° și prindere cu pârghie pentru plăcuțe negative, triunghiulare TNMX sau TNMG

Cod articol: 3603646
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603646
EAN / GTIN 7291075350760
Număr producător 3603646
L-Număr L23990 300

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu unghi de atac de 91° și prindere cu pârghie pentru plăcuțe negative, triunghiulare TNMX sau TNMG

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 160404-M3P
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 31 mm
  • Înălțimea cozii (H): 18 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături