PWLOL 2525M-10-IQ Suport de scule cu clemă cu pârghie și locaș de Plăcuţe în coadă de rândunică pentru plăcuțele Trigon cu două fețe

Cod articol: 3603489
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603489
EAN / GTIN 7291075320732
Număr producător 3603489
L-Număr L23990 708

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă cu pârghie și locaș de plăcuţe în coadă de rândunică pentru plăcuțele Trigon cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WOMG 1007-IQ
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături