PSDON 24-6-IQ Unelte de prindere rigide cu pârghie de blocare cu pârghie și buzunar cu coadă de porumbel care transportă Plăcuţe pătrate unice cu două fețe

Cod articol: 3603482
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603482
EAN / GTIN 7291075325584
Număr producător 3603482
L-Număr L23990 1147

Descriere

Descriere:

Unelte de prindere rigide cu pârghie de blocare cu pârghie și buzunar cu coadă de porumbel care transportă plăcuţe pătrate unice cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 7″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.79″
  • Lungimea capului (LH): 1.56″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMG 64
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/2″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături