PCLOR 20-5-IQ Suporți de unelte de prindere rigidă cu blocare prin pârghie și buzunare cu coadă de porumbel pentru plăcuţe rombice unice cu două fețe de 80° pe 80°.

Cod articol: 3603416
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603416
EAN / GTIN 7291075325256
Număr producător 3603416
L-Număr L23990 904

Descriere

Descriere:

Suporți de unelte de prindere rigidă cu blocare prin pârghie și buzunare cu coadă de porumbel pentru plăcuţe rombice unice cu două fețe de 80° pe 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1.6″
  • Lungimea capului (LH): 1.3″
  • Diametrul cercului interior (IC): 5/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): COMG 54
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături