PCBOR 3232P-16-IQ Unelte cu clemă cu pârghie de prindere și scaun de Plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru plăcuţe cu două fețe, rombice de 80°.

Cod articol: 3603295
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603295
EAN / GTIN 7291075321111
Număr producător 3603295
L-Număr L23990 664

Descriere

Descriere:

Unelte cu clemă cu pârghie de prindere și scaun de plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru Plăcuţă cu două fețe, rombice de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): COMG 1606
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături