PCLOR 3232P-16-IQ Suport de scule cu clemă cu pârghie și scaun de Plăcuţe în formă de coadă de porumbel pentru plăcuțele indexabile rombice de 80° cu două fețe

Cod articol: 3603290
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603290
EAN / GTIN 7291075321029
Număr producător 3603290
L-Număr L23990 656

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă cu pârghie și scaun de plăcuţe în formă de coadă de porumbel pentru plăcuțele indexabile rombice de 80° cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 33 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): COMG 1606
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături