PTGNL 2525M-16X Bare de alezat cu unghi de atac de 91° și strângere cu pârghie pentru strunjirea exterioară pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Cod articol: 3603257
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603257
EAN / GTIN 7291075331516
Număr producător 3603257
L-Număr L23990 1474

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu unghi de atac de 91° și strângere cu pârghie pentru strunjirea exterioară pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMX 1606, TNMG 1604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături