SCLCR-09-PAD Adaptor cu prindere cu șurub pentru plăcuțe de 80° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3602946
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MODULAR-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3602946
EAN / GTIN 7291075304275
Număr producător 3602946
L-Număr L23990 661

Descriere

Descriere:

Adaptor cu prindere cu șurub pentru plăcuțe de 80° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 42 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CCGT/CCMT 09T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături