HFPAD 3L-25-T10 Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol: 2550122
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MODULAR-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2550122
EAN / GTIN 7291075168563
Număr producător 2550122
L-Număr L23920 2917

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 30 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 15 mm
  • Lungime totală (OAL): 39.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături