MAHR 25-MG-XL-JHP Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru adaptoare MODULAR-GRIP

Cod articol: 2394200
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MODULAR-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2394200
EAN / GTIN 7291075350524
Număr producător 2394200
L-Număr L23920 1610

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru adaptoare MODULAR-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea funcţională (WF): 19 mm
  • Lungime totală (OAL): 149.1 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Accesorii

Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături