TAGPAD 3R-D52-JHP Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și despicare

Cod articol: 2393880
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MODULAR-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2393880
EAN / GTIN 7291075344479
Număr producător 2393880
L-Număr L23920 1534

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 53.4 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 52 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături