PVACL 1616M-11S Menghină cu prindere laterală cu basculă pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3602206
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3602206
EAN / GTIN 7291075201352
Număr producător 3602206
L-Număr L23990 1758

Descriere

Descriere:

Menghină cu prindere laterală cu basculă pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16.2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1103
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm