DCLNL 12-4 Scule cu clemă R cu unghi de avans de 95° care utilizează Plăcuţe rombice negative de 80°.

Cod articol: 3602093
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3602093
EAN / GTIN 7291075192407
Număr producător 3602093
L-Număr L23990 1338

Descriere

Descriere:

Scule cu clemă R cu unghi de avans de 95° care utilizează Plăcuţe rombice negative de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 1″
  • Lungimea capului (LH): 1.4″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 43 CNMX 45
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″