PCBNL 2525M-12 Suport de scule cu clește cu gheară pentru plăcuțe rombice negative de 80°

Cod articol: 3601369
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3601369
EAN / GTIN 7291075062182
Număr producător 3601369
L-Număr L23990 104

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clește cu gheară pentru plăcuțe rombice negative de 80°

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Lungimea capului (LH): 27.7 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm