A1612M SXFOR-06DR Bare de alezat cu canal de răcire pentru plăcuțele XOMT

Cod articol: 3601292
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601292
EAN / GTIN 7291075096309
Număr producător 3601292
L-Număr L23990 449

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu canal de răcire pentru plăcuțele XOMT

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 6 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 15 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături