S25S SDUCL-11 Bare de burghiu cu prindere cu șurub pentru plăcuţe rombice pozitive de 55° cu unghi de degajare de 7°

Cod articol: 3600913
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3600913
EAN / GTIN 7291075064926
Număr producător 3600913
L-Număr L23990 455

Descriere

Descriere:

Bare de burghiu cu prindere cu șurub pentru plăcuţe rombice pozitive de 55° cu unghi de degajare de 7°

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 11T302-PF
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -5 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 55 mm
  • Înălțimea cozii (H): 23 mm